Leírás:
Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menet névleges átmérője =>9, menet névleges átmérője =>9, menetméret =>9, menetméret =>9, menetméret =>9, menetméret =>9
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Teljes hossz (OAL) 64 mm
- Osztás kívül 0,4-0,8 mm
- 0,50-0,80 mm-es belső osztás
- Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 threads/″
- Pitch TPI belső (TPI Int) 56-28 szál/ ″
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) M60
- Menet névleges átmérője => 9
- Tényleges hossz (LU) 28 mm