H490 ANKX 170604PNTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606355
EAN / GTIN 7291075216257
Gyártó száma 5606355
L-szám L23910 93

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 16 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 10,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz