T490 LNMT 1306PNTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606325
    EAN / GTIN 7291075229011
    Gyártó száma 5606325
    L-szám L23970 9

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 13,74 mm, vágóbetét vastagsága (S) 13,05 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,65 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
    • 1. Ábra
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 13,74 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,05 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,65 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz