MM TS105-N20D-06T04 IC928 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5606315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606315
EAN / GTIN 7291075158601
Gyártó száma 5606315
L-szám L24060 556

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, interfész jellemzők T04, vágási mélység, max. (CDX) 2 mm, vágóél átmérő (DC) 10,5 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 9,25 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Interfész funkciók T04
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 9,25 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz