MTECSH 0250C16 80UN IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606242
    EAN / GTIN 7291075447798
    Gyártó száma 5606242
    L-szám L24210 103

    Leírás

    Leírás:

    Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 0,045 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 80 szálak / ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
    • Vágási átmérő (DC): 0,045”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Szár típusa: Kerek
    • Menetforma típusa (THFT): UN60
    • Szálak per hüvelyk (TPI): 80 szál/”
    • Használható hossz (LU): 0,157”

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz