MTECSH 06012C4 80UN IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606209
EAN / GTIN 7291075221640
Gyártó száma 5606209
L-szám L24210 464

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 1,15 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 0,318 mm, menet per inch (TPI) 80 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 318 mm
  • col (TPI) 80 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 4 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz