MTECZ 1009C20 1.75ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606165
EAN / GTIN 7291075237436
Gyártó száma 5606165
L-szám L24210 328

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 9 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menettávolság (TP) 1,75 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz