T490 LNHT 130624PNTR IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606068
EAN / GTIN 7291075228915
Gyártó száma 5606068
L-szám L23970 595

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 12,5 mm, lapkahossz (INSL) 13,8 mm, lapkavastagság (S) 12,5 mm, lapkaszélesség (W1) 6,65 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
  • 1. Ábra
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz