H490 ANCX 090412PDR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606024
EAN / GTIN 7291075268591
Gyártó száma 5606024
L-szám L23910 1139

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka řezné destičky (INSL) 8,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,8 mm, šířka řezné destičky (W1) 6,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 8,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz