H490 E90AX D20-2-C19-09-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105876
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105876
EAN / GTIN 7291075285369
Gyártó száma 3105876
L-szám L23980 2464

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz