HTP LNHT 1006 ER IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606003
    EAN / GTIN 7291075253924
    Gyártó száma 5606003
    L-szám L23910 1048

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,93 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 9,93 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz