HTP D050-5-22-R-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105123
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGPLUNGE
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105123
    EAN / GTIN 7291075261783
    Gyártó száma 3105123
    L-szám L23980 2853

    Leírás

    Leírás:

    Zapichovací fréza, průměr těla (BD) 48 mm, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek na čelní straně (ZEFF) 5, celková délka (OAL) 40 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 48 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 5
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz