{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 6 mm | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560600 178X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228631 | |
Gyártó száma | 222863 |