{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 6 mm | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560600 115X6 | |
EAN / GTIN | 9009012228588 | |
Gyártó száma | 222858 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagyoló csiszolótárcsa Basic* „2 in 1“ 115X6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 782 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Ajánlott fogásszög | 20-30 | 20-30 |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Tárcsa ⌀ | 115 | 115 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Specifikáció | A30-BF | A30Q-BF |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa | Nagyoló csiszolótárcsa |