H490 ANCX 170608PDR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5605858
    EAN / GTIN 7291075216127
    Gyártó száma 5605858
    L-szám L23910 874

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 16 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 10,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 16,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 10,4 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 11,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,18 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz