ADKT 1505R8T-FF IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605785
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605785
EAN / GTIN 7291075241747
Gyártó száma 5605785
L-szám L23910 802

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,9 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,8 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz