LNAT 1506PN-W IC4100 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605389
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605389
EAN / GTIN 7291075224436
Gyártó száma 5605389
L-szám L23970 30

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 15,18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 13,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 5,97 mm

Jellemző:

  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 5,97 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése