F90LN D080-10-25.40-L-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3194622
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3194622
EAN / GTIN 7291075231281
Gyártó száma 3194622
L-szám L23980 218

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágóélek száma (CICT) 10, tengelyátmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • Az LNKX 1506PN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz