ADKW 150508 PDR ID8 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605185
EAN / GTIN 7291075216639
Gyártó száma 5605185
L-szám L24200 22

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,83 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,83 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 1

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz