MM HDF100-090-2T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5605163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
    Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5605163
    EAN / GTIN 7291075218831
    Gyártó száma 5605163
    L-szám L24060 697

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm, interfész jellemzők T05, vágóél átmérő (DC) 9,8 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 17,9 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
    • Interfész funkciók T05
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 10,8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 17,9 mm
    • Profilszög (PRFA) 90 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz