Leírás:
Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 0,313 ″, vágási átmérő (DC) 0,303 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, menetméret 7/16, menetméret 7/16, menetméret 7/16, menetméret 7/16, szálak per hüvelyk (TPI) 14 szál / ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,313”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,303”
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,82”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Szár típusa: Kerek
- Menetforma típusa (THFT): UN60
- Menet mérete: 7/16
- Szálak per hüvelyk (TPI): 14 szál/”