Leírás:
Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 7,7 mm, teljes hosszúság (OAL) 64 mm, menettávolság (TP) 1,814 mm, menet névleges átmérője 7/16, menet névleges átmérője 7/16, menetméret 7/16, menet per hüvelyk (TPI) 14 menet/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,7 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20,9 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 64 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
- Menet névleges átmérője 7/16 mm
- col (TPI) 14 szál / ″