Leírás:
Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 6,7 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetosztás (TP) 1,588 mm, menet névleges átmérője 3/8, menet névleges átmérője 3/8, menetméret 3/8, menet per inch (TPI) 16 menet/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,7 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,7 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 64 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 1 588 mm
- Menet névleges átmérője 3/8 mm
- col (TPI) 16 szál / ″