Leírás:
Menetmaró maró - tömör, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 6 mm, vágóátmérő (DC) 5,6 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 1,411 mm, menet névleges átmérője 5/16, menet névleges átmérője 5/16, menetméret 5/16, menet per inch (TPI) 18 menet/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,6 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 58 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 1 411 mm
- Menet névleges átmérője 5/16 mm
- col (TPI) 18 szál / ″