Leírás:
Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 3,2 mm, teljes hosszúság (OAL) 58 mm, menettávolság (TP) 0,794 mm, menet névleges átmérője 8, menet névleges átmérője 8, menetméret 8, menet per hüvelyk (TPI) 32 menet/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,2 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 58 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 0 794 mm
- Menet névleges átmérője 8 mm
- col (TPI) 32 szál / ″