MTECS 0250C15 72UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604975
EAN / GTIN 7291075196054
Gyártó száma 5604975
L-szám L24210 247

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 0,057 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 72 szálak / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,057”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 72 szál/”
  • Használható hossz (LU): 0,15”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz