HP ADKT 190624PDTR IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604918
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604918
EAN / GTIN 7291075212136
Gyártó száma 5604918
L-szám L23910 995

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 18,1 mm, vágóbetét hossza (INSL) 21,8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,87 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,1 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 21,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,87 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz