HP E90AT-D25-2-W25-19 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103813
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103813
EAN / GTIN 7291075212310
Gyártó száma 3103813
L-szám L23980 2984

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 18,7 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 100 mm, tartószár Weldon, tartószár Weldon, hasznos hossz (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 68 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ADCR 190604PDFR-P
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 14 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz