MTEC 06025C6 40UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604849
    EAN / GTIN 7291075167771
    Gyártó száma 5604849
    L-szám L24210 187

    Leírás

    Leírás:

    Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 2,5 mm, teljes hossz (OAL) 57 mm, menetosztás (TP) 0,635 mm, menet névleges átmérője 5, menet névleges átmérője 5, menetméret 5, menet per inch (TPI) 40 menet/″.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,5 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 15 fok
    • Teljes hossz (OAL) 57 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 0 635 mm
    • Menet névleges átmérője 5 mm
    • col (TPI) 40 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz