MTECS 06047C14 20UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604805
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604805
    EAN / GTIN 7291075194036
    Gyártó száma 5604805
    L-szám L24210 136

    Leírás

    Leírás:

    Menetvágó maró - tömör, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 6 mm, vágó átmérő (DC) 4,75 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 1,27 mm, menet névleges átmérője 1/4, menet névleges átmérője 1/4, menetméret 1/4, menet per inch (TPI) 20 menet/″.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,75 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 58 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 1,27 mm
    • Menet névleges átmérője 1/4 mm
    • col (TPI) 20 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 14 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz