MTECS 06025C7 32UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604800
EAN / GTIN 7291075193985
Gyártó száma 5604800
L-szám L24210 303

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 2,55 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, jmenovitý průměr závitu 6, jmenovitý průměr závitu 6, velikost závitu 6, závit na palec (TPI) 32 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,55 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 794 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 6
  • col (TPI) 32 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 7,1 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban