ONHU 0806AN-N-W IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604739
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat 16MILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604739
    EAN / GTIN 7291075214581
    Gyártó száma 5604739
    L-szám L23910 1255

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Irány (KÉZ) 2 jobb / 2 bal
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz