SEMT 1204AF-R-HS IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOSHRED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604702
    EAN / GTIN 7291075066975
    Gyártó száma 5604702
    L-szám L24170 116

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,65 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 12,65 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz