F45ST D250-60 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3101010
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101010
EAN / GTIN 7291075258639
Gyártó száma 3101010
L-szám L23980 933

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 263,7 mm, vágótestek száma (CICT) 13, tengelyátmérő (DHUB) 150 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 263,7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 263,7 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 13
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 150 mm
  • A vágólap (MIID) SEMT 1204AFTN-76 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz