LNMT 150608ANTN MM IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604580
EAN / GTIN 7291075179354
Gyártó száma 5604580
L-szám L23970 487

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 7,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 12,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,3 mm/fog
  • Vágóélek száma 4
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz