F45LN D100-08-32-R-N15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102621
EAN / GTIN 7291075152807
Gyártó száma 3102621
L-szám L23980 504

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 120 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 72 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 120 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 120 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 72 mm
  • Az LNKX 150608AN-N PL (MIID) vágólap jelölése
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése