QPMR 100404PDN-HQ-M IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604548
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat QUAD2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5604548
EAN / GTIN 7291075106305
Gyártó száma 5604548
L-szám L23910 984

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 10,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,48 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,48 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz