Nagyoló csiszolótárcsa Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 230X4 mm

Cikkszám: 560446 230X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ × tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30; Rádiusz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Specifikáció A36R-BF
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak leírása egyenes
    Tárcsaszélesség 4,2 mm
    Tárcsa ⌀ 230 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyagvastagsághoz 12,6 mm - 21 mm
    Ajánlott fogásszög 20-30 fok; Rádiusz fok
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 560446 230X4
    EAN / GTIN 4064035079123

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Műanyag, GFK
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyoló csiszolótárcsa innovatív Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
    Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében. A Cubitron™ II-höz képest akár 5 %-kal nagyobb forgácsolási sebesség és nyugodt csiszolási jellemző.

    Felhasználás:

    Használható nagyoló tárcsaként és vágótárcsaként és ezáltal ideálisan alkalmas vágáshoz, csiszoláshoz és hornyoláshoz. Alkalmas INOX-hoz és acélhoz való használatra.

    Specifikáció:

    A36R-BF

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz