Nagyoló csiszolótárcsa Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 178X4 mm

Cikkszám: 560446 178X4
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ × tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30; Rádiusz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Specifikáció A36R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása egyenes
Tárcsaszélesség 4,2 mm
Tárcsa ⌀ 178 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 12,6 mm - 21 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok; Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 560446 178X4
EAN / GTIN 4064035079116

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárcsa innovatív Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében. A Cubitron™ II-höz képest akár 5 %-kal nagyobb forgácsolási sebesség és nyugodt csiszolási jellemző.

Felhasználás:

Használható nagyoló tárcsaként és vágótárcsaként és ezáltal ideálisan alkalmas vágáshoz, csiszoláshoz és hornyoláshoz. Alkalmas INOX-hoz és acélhoz való használatra.

Specifikáció:

A36R-BF

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz