HCR D1.0-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604422
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604422
    EAN / GTIN 7291075193794
    Gyártó száma 5604422
    L-szám L23970 131

    Leírás

    Leírás:

    Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,68 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,212 ″

    Jellemző:

    • Ívsugár (RE): 1/2”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,68”
    • Lapka vastagsága (S): 0,212”
    • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,008 foga
    • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
    • Vágóélek száma: 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz