HCC D250-R4.0-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604392
EAN / GTIN 7291075179583
Gyártó száma 5604392
L-szám L23970 396

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 14,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 25 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 14,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,7 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 25 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése