MM HCD080-090-2T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5604307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604307
EAN / GTIN 7291075163704
Gyártó száma 5604307
L-szám L24060 33

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 1 mm, max. délka břitu (APMX) 7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 16,85 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 9,75 mm
  • Teljes hossz (OAL) 16,85 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz