HBR D250-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604258
    EAN / GTIN 7291075123869
    Gyártó száma 5604258
    L-szám L23970 371

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,4 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,4 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz