MTEC 0625D11 11.5NPTF IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604068
EAN / GTIN 7291075168211
Gyártó száma 5604068
L-szám L24210 210

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 11,5 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,09”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): NPTF60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 11,5 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban