SDMR 1205PDR-HQ-M IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604014
EAN / GTIN 7291075066333
Gyártó száma 5604014
L-szám L23910 72

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 10 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,1 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz