MTEC 0625C16 3.0ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603943
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603943
    EAN / GTIN 7291075446296
    Gyártó száma 5603943
    L-szám L24210 203

    Leírás

    Leírás:

    Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 0,62 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, menetemelkedés (TP) 3 mm

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Vágási átmérő (DC): 0,62”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 1,6”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
    • Teljes hossz (OAL): 4”
    • Szár típusa: Kerek
    • Menetforma típusa (THFT): M60
    • Menetemelkedés (TP): 3 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz