MTEC 0625D13 2.5ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603942
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603942
EAN / GTIN 7291075446289
Gyártó száma 5603942
L-szám L24210 202

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 0,62 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,62”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,3”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 2,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz