MTEC 0625E16 12UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603926
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603926
EAN / GTIN 7291075167962
Gyártó száma 5603926
L-szám L24210 182

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 0,63 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 12 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,63”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,6”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 12 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz