MTEC 0312C08 14UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603922
EAN / GTIN 7291075167924
Gyártó száma 5603922
L-szám L24210 174

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 0,312 ″, vágási átmérő (DC) 0,28 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, menetméret 7/16, menetméret 7/16, menetméret 7/16, menetméret 7/16, szálak per hüvelyk (TPI) 14 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Vágási átmérő (DC): 0,28”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,8”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet mérete: 7/16
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 14 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz