MTEC 0250C07 16UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603920
EAN / GTIN 7291075167900
Gyártó száma 5603920
L-szám L24210 168

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,24 ″, teljes hossz (OAL) 2-1/2 ″, menetméret 3/8, menetméret 3/8, menetméret 3/8, menetméret 3/8, szálak per hüvelyk (TPI) 16 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,24”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,7”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet mérete: 3/8
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 16 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz